カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- カクダイ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th5co213」の検索結果

自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20
TOTO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷長さ(mm)300仕様整流キャップ付取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)300
自在スパウト(整流キャップ付)
TOTO(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
自在パイプ
TOTO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
シングルレバー混合栓(壁付)
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エコシングル水栓適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
水栓金具取り替えパーツ 伸縮自在スパウト(断熱キャップ付)
TOTO(5件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷接続ねじW26山20仕様伸縮自在スパウト/230~350mm寸法(mm)90×30×390
自在パイプ(キャップ付)
TOTO(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ねじ径整流キャップ部/W22山20適合TOTOジョイシリーズ用種別袋ナット式タイプ整流タイプ取付外径(Φmm)16