カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- ノーブランド(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- KVK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「tkgg32eb」の検索結果

シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)
TOTO¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)450取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付商品タイプ台付
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用