カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO
「tky01306ja」の検索結果

壁付シングル混合水栓(エコシングル)
TOTO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付