カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlhg31」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い適合場所洗面所・手洗い使用地区一般仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
泡まつキャップ TOTO泡まつキャップTOTO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
泡まつキャップ
用途台付シングル混合水栓(TL431系/TLC11系/TLHG30系/TLHG31系)用ねじ径M24×1.0
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)TOTO
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm関連資料分解図(TLHG31DEFR)
ふさぎふたセット TOTOふさぎふたセットTOTO
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ふさぎふたセット
用途旧型洗面化粧台Aシリーズの水栓金具TL346型をTLHG31F1型に取り替えるための部材です。径(Φmm)大:74、小:64
水廻り部材カテゴリ