カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlhg31aefr」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)

    TOTO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー色止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付使用地区一般操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ