カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 制御機器(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ミナミサワ(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- カクダイ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 日本電興(1)
- 東芝キヤリア(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「toto 58115r」の検索結果
特価

台付自動水栓
TOTO¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
人体感知センサーユニット
TOTO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R
TOTO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷用途パブリック、小便器用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
台付自動水栓
TOTO¥61,980税込¥68,1781セット当日出荷自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容TLE01505J + TLE28005J長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型種類自動水栓取付方式台付電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)
TOTO¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース長さ(mm)スパウト:105種類自動水栓取付方式全交換(台付)電源発電適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061形態(吐水)ソフト取付穴径(Φmm)35使用地区一般地吐水口高さ(mm)84給電方式電源式水栓タイプ単水栓