カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 住設機器(4)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「toto t60sqr」の検索結果

ダイヤフラム
TOTO(68件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
水石けん入れ操作部
TOTO(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
ボールタップセット
TOTO(44件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
浄水器カートリッジ
TOTO(43件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
スピンドル部
TOTO¥679税込¥7471個当日出荷スピンドル部用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1
TOTO¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
ウォシュレット(温水洗浄便座)Kシリーズ
TOTO(7件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。形状前丸質量(kg)約4.7消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3定格電圧(V)交流100(50/60Hz)タンク容量(L)約0.49方式【脱臭装置】O2脱臭定格消費電力(W)318寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)使用周囲温度(℃)0~40吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43操作パネル袖リモコン型供給水温(℃)0~35給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)温水貯蔵方式貯湯式