カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
「toto th32362wa」の検索結果

止水付取替用脚部 TH732
TOTO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)
TOTO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー色止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付使用地区一般操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
ロータンク用レバーハンドル部 HH0703R
TOTO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷適合品番SH30B系、SH31B系、SH670系、SH671系、SH560系、SH561系、SH564系、SH565系、SH680系、SH681系
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)
TOTO¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mmJIS規格JIS B 2061