カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- KITZ(キッツ)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
「toto th542」の検索結果
特価

リモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用)
TOTO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷適合品番TV140BRR、TV140ERR、TV140B、TV140E、T140Bほか
締付工具(旧形サーモスタット用)
TOTO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷旧型サーモスタットのフィルターおよびストップバルブ部の締付工具です。 リモコンフラッシュバルブ足踏操作弁のスピンドルの締付工具です。対辺(mm)17.5適合品番TB43-13・19関係、TU140型
大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
らくらくリモコン(オプション)
TOTO(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個長さ(mm)220幅(mm)84色ホワイト高さ(mm)25