カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • ミナミサワ(4)
  • omron(オムロン)(1)
  • カクダイ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toto th581321r」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサー TOTO

    光電センサー

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 光電センサー TOTO

    光電センサー

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    材料合成樹脂
  • 人体感知センサーユニット TOTO

    人体感知センサーユニット

    TOTO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
    仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
  • 小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO

    小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R

    TOTO
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    用途パブリック、小便器用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    当日出荷
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • 小便器用ピストンバルブ部 TOTO

    小便器用ピストンバルブ部

    TOTO(15件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
  • 石けん液 TOTO

    石けん液

    TOTO(9件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個(4L)ほか
    当日出荷
    タイプ原液タイプ希釈1倍(原液使用)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 光電センサー TOTO

    光電センサー

    TOTO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 光電センサー(TEN12E型・TEN22E型用) TOTO

    光電センサー(TEN12E型・TEN22E型用)

    TOTO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    光電センサー
    用途TEN12E型・TEN22E型用長さ(mm)玉鎖:354コード長さ(mm)1100
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
  • TOTO  パッキン TOTO

    TOTO パッキン

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • 発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTO

    発電式自動水洗用バックアップ乾電池

    TOTO(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    適合発電式自動水洗用バックアップ