カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • TKG(6)
  • キャンブロ(6)
  • UK(三宝)(3)
  • STAUB(ストウブ)(3)
  • マトファー(3)
  • ノーブランド(2)
  • エポラス(2)
  • ゴーベル(2)
  • 千葉工業所(2)
  • 和田助製作所(2)
  • 新富士バーナー(1)
  • (1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • KVK(1)
  • 弁慶(本間冬治工業)(1)
  • Carlisle(カーライル)(1)
  • 東京クイン(1)
  • BERARD(ベラール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toto tkg」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
吐水口部 TOTO吐水口部TOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途パイプの先端に取付け付属品整流キャップ適合品番TKG31UPRX・UPRKX、TKG33UX・UKX
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ TOTO浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジTOTO(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737TOTO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738TOTO(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
締付工具 TOTO締付工具TOTO(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
止水付取替用脚部 TH732 TOTO止水付取替用脚部 TH732TOTO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
キャップ TOTOキャップTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合TOTO Gシリーズ用/TKG30ねじ径W22山20関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ハンドスプレー本体部(TKGG36型他用) TOTOハンドスプレー本体部(TKGG36型他用)TOTO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
TKGG36型 他
接続ねじW22×1.5色(本体)グレー
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
適合品番TKG30UBRX、TKG31UPBRX、TKG32UPBRX、TKJ32UBFRXほか
浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ(鉛・総トリハロメタン除去タイプ) TOTO浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ(鉛・総トリハロメタン除去タイプ)TOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質合成樹脂 他適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)TOTO
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
締付工具(塞蓋用) TOTO締付工具(塞蓋用)TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合品番TKG33系、TMG47A型、TMF47A型、TMJ47A型、TWA20A1型ほか
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)TOTO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法壁付使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
シングルレバー混合栓(浄水器兼用/吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(浄水器兼用/吐水切替タイプ)TOTO
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
エコシングル水栓 浄水器兼用
適合場所キッチン使用地区一般タイプ台付取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応
シングルレバー混合栓用散水板部 TOTOシングルレバー混合栓用散水板部TOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
9日以内出荷
低水圧でハンドシャワーのソフトの水勢が弱い場合に使用してください。
適合品番TKJ31UBF型適合本体TKJ32型、TKG32型、TK51型
シングルレバー混合栓(分岐口付) TOTOシングルレバー混合栓(分岐口付)TOTO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37関連資料分解図(TKS05309J)
シングルレバー混合栓用逆ねじ給水アダプター TOTOシングルレバー混合栓用逆ねじ給水アダプターTOTO
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
適合品番TKG33U2SXを(TK3MFN)やTK130MFNに取り付ける場合
シングルレバー混合栓用上面施工用アダプタ TOTOシングルレバー混合栓用上面施工用アダプタTOTO
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
適合品番TKG31U型、TKG32U型ほか
キャップ部 TOTOキャップ部TOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
キャップ部
用途台付シングル混合水栓(ハンドシャワー,TK51系/TKG31U系/TKG32U系)用
給水アダプター台付き混合栓用 TOTO給水アダプター台付き混合栓用TOTO
2,998税込3,298
1セット(2個)
4日以内出荷
適合TKG33U2RXをTKJ23Rや(TKG23A)に取り付ける場合に必要寸法(mm)65×30×95
止水付取替用脚部 TH7321 TOTO止水付取替用脚部 TH7321TOTO
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
タイプシングル・サーモ寒冷地用適合品番TKG30U1RKX、TMF40DQ1KX、TMF40WQ1RKX、TMHG40C1Z、TMG40C1RKX、TMG40WY1RKXほか
スパウト部 TOTOスパウト部TOTO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
スパウト部
用途台付シングル混合栓(TKG31UPH系/TKJ31UF3V2)用ねじ径W22山20
ホースユニット TOTOホースユニットTOTO
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ホースユニット
用途台付シングル混合栓(ハンドシャワー,TKGG32EB系/TKY232EZ)用,ねじ径M16×1.0
スパウト部 TOTOスパウト部TOTO
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
スパウト部
用途台付シングル混合水栓(TKGG31EB)用
フレキホース TOTOフレキホースTOTO(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
全長(mm)500適合TOTOワンタッチソケット式水栓延長用TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型長さ(m)0.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
シングルレバー混合栓用水受けトレイ TOTOシングルレバー混合栓用水受けトレイTOTO
719税込791
1枚
4日以内出荷
適合品番TKW32PR、TKG32UPBRXほか
散水板 TOTO散水板TOTO
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
散水版
用途ハンドシャワー部(TKGG36型他)用ねじ径M48×1.5直径(mm)53.5
水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TK3AG型用)(断熱キャップ付) TOTO水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TK3AG型用)(断熱キャップ付)TOTO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
長さ(mm)260付属品整流キャップ付き適合(TK3AG)、(TK611AHX)、(TK3AGDX)、(TK3AGDUKX)、(TK3AGU)、(TK611AKX)、(TKG23A・AU)パイプ長(mm)260
コントローラ部 TOTOコントローラ部TOTO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コントローラ部
用途台付シングル混合水栓(水ほうき,AC100V,TKG12301~3J)用