カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- INAX(LIXIL)(3)
- KVK(3)
- ノーブランド(2)
- カクダイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「toto tkgg32」の検索結果

シングルレバー混合栓(台付2穴)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エコシングル水栓適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付け方法台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)
TOTO¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(m)(引出)450取付け方法台付商品タイプ台付
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷エコシングル水栓適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エコシングル水栓適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)
TOTO¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203