カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- KVK(3)
- ノーブランド(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- 北恵(1)
- 南国フレキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「toto tl385」の検索結果
特価

シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
ふさぎふたセット
TOTO¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷ふさぎふたセット用途旧型洗面化粧台クリアシリーズの水栓金具TL390型をTLNW36型またはTL385型に取り替えるための部材です。径(Φmm)塞蓋:69
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付