カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 制御機器(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- コガネイ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
「us800ce」の検索結果
特価

人体感知センサーユニット
TOTO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R
TOTO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷用途パブリック、小便器用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)