絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リアラン

リアランのページです。リアランは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED作業用照明 40W形 リアランLED作業用照明 40W形リアラン
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
飛散防止 チューブに特殊ポリカーボネート採用。落下した場合も割れて飛び散らず安心。連結使用可能 40Wタイプで15本の連結が可能。屋外使用OK 防水・防塵性能が高く(IP65)屋外での使用もお任せ。
用途トンネル工事、下水工事、イベント用、建設現場、生産ライン工場など材質特殊ポリカーボネート品番40W形 連結ありRP-4WC50-NS-2質量(g)580外形寸法(mm)1246消費電力(W)11定格電圧(V)AC90~125(50/60Hz)コード長さ(m)プラグ側:5 / ソケット側:0.5全光束(Lm)1500保護等級IP65色温度(K)5700(昼白色)寿命40,000時間保証期間2年間使用推奨温度範囲(℃)-20~50連結数最大15台RoHS指令(10物質対応)対応
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
リアラン 【通販モノタロウ】 最短即日出荷