カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- EPCOS(2)
- KEMET(18)
- KYOCERA AVX(1)
- MURATA(村田製作所)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(3)
- Ruby-con(1)
- TDK(5)
- VISHAY(4)
- ニチコン(8)
- ルビコン(1)
- 京セラ(1)
- 日本ケミコン(9)
- 東信工業(1)
「160v 100μf」の検索結果

ACモーター
オリエンタルモーター¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分