カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(3)
- サンコウ(169)
- ホームテイスト(49)
- メディアカバーマーケット(8)
- イスカル(7)
- NAC(長堀工業)(7)
- アライドテレシス(6)
- 東谷(6)
- ホンダ(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ヤマトエンジニアリング(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- SMC(3)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「24SH」の検索結果
特価

DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から26日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から30日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898税込¥3,1881台10日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応