カテゴリ
- メカニカル部品(32)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(4)
- ホンダ(441)
- SMC(151)
- シュナイダーエレクトリック(51)
- Murrelektronik Limited(46)
- TRUSCO(34)
- イトーキ(34)
- アイコ(20)
- 渡辺電機工業(17)
- イスカル(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- エルゴヒューマン(Ergohuman)(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- BULGIN(11)
- アメリカン電機(10)
- 三菱電機(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- KVK(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2gn」の検索結果

中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から16日以内出荷出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥7,198税込¥7,9181台15日以内出荷から16日以内出荷GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から11日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から16日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)60
インダクションモーター
オリエンタルモーター¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から26日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398税込¥8,1381台当日出荷から14日以内出荷極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
トルクモーター ワールドKシリーズ 6W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から15日以内出荷出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から14日以内出荷出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8
インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から16日以内出荷質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から15日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷から16日以内出荷出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
WKシリーズ ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から16日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター定格出力(W)25使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80
ACモーター
オリエンタルモーター¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分