カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2ik6gn」の検索結果

インダクションモーター
オリエンタルモーター¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から26日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金