カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • 山洋電気(6)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • omron(オムロン)(2)
  • SMC(1)
  • 日東工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4715ms-20t-b50」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)付属品電源接続用プラグタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
冷却(制御機器)カテゴリ