カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- 山洋電気(8)
- NMB(ミネベア)(7)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
「4715ps-10t-b30」の検索結果

電源接続用プラグコード
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。種別フィルター規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。