カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- 山洋電気(14)
- omron(オムロン)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
「489-1652-l10」の検索結果
特価

電源接続用プラグコード
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。種別フィルター規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。