カテゴリ
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- Murrelektronik Limited(46)
- 渡辺電機工業(20)
- メディアカバーマーケット(18)
- TRUSCO(17)
- ニッタ(12)
- ビュートン(12)
- イスカル(7)
- アメリカン電機(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- AFAM(アファム)(7)
- CKD(6)
- カツイチ(6)
- ERECTA(エレクター)(5)
- KVK(5)
- Schutzinger(5)
- 京セラ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- マルケイ(国際化工)(4)
- ブランドをもっと見る
「4gn」の検索結果

ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,798~税込¥8,578~1台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥7,898税込¥8,6881台15日以内出荷から16日以内出荷GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ
オリエンタルモーター¥7,798~税込¥8,578~1個18日以内出荷から36日以内出荷種類シンクロナスモーター周波数(Hz)60/60シャフト形状GN歯切り
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から16日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)80
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷から16日以内出荷出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
WKシリーズ ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から16日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター定格出力(W)25使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80