カテゴリ
- メカニカル部品(61)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- PROST's(683)
- オカムラ(岡村製作所)(415)
- TAKEGAWA(武川)(64)
- 黒田精工(36)
- omron(オムロン)(28)
- SHIFTUP(シフトアップ)(25)
- エスコ(23)
- brembo(23)
- KITACO(19)
- TNK工業(SPEEDPIT)(16)
- 多摩電子(15)
- ユニ・チャーム(13)
- カンダ[厨房用品](13)
- SUS(エスユーエス)(12)
- CIO(12)
- サンドビック(11)
- パール金属(11)
- EBM(江部松商事)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5cc」の検索結果
特価

データ設定ソフト用通信ケーブル
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
オプション
オリエンタルモーター¥1,898~税込¥2,088~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
USシリーズ用延長ケーブル
オリエンタルモーター¥6,698税込¥7,3681台7日以内出荷仕様(心線構成)AWG20絶縁体外径Φ2.7×4本AWG24絶縁体外径Φ1.7信号用シールド線 ×2本冷却ファン用 ×2本(ケーブル定格)105℃ 300V材質(シース)耐熱性塩化ビニル芯数8仕上外径(Φmm)11