カテゴリ
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- マブチモーター(1)
- 日東電工[モーター](1)
「5gk60k」の検索結果
特価

ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
インダクションモーター
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド フランジ取付タイプ
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。モータータイプギヤヘッド
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から14日以内出荷セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
インダクションモーター
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から24日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から43日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90