カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
「5ik40gn」の検索結果
特価

インダクションモーター
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から24日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
WK2シリーズ ACモーター
オリエンタルモーター¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から7日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金