カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-1238-g」の検索結果
特価

オプション
オリエンタルモーター¥2,798~税込¥3,078~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
フィルター ファン
オリエンタルモーター¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×55mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)