カテゴリ

  • メカニカル部品(113)
  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(1)
  • 富士電機(187)
  • 三菱電機(248)
  • omron(オムロン)(195)
  • Panasonic(パナソニック)(182)
  • CKD(437)
  • コガネイ(280)
  • IDEC(和泉電気)(157)
  • ニッセイ(145)
  • azbil(旧:山武)(107)
  • 東和制電工業(TOWA)(106)
  • テンパール工業(92)
  • 八光電機(83)
  • シュナイダーエレクトリック(76)
  • 日動工業(75)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(74)
  • ParkerTAIYO(72)
  • 日立産機システム(60)
  • DAIKO(大光電機)(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac200v」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
9,098税込10,008
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(6件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から43日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
8,698税込9,568
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mmオリエンタルモーター
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から43日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mmオリエンタルモーター(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から16日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)80
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1組
当日出荷から8日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(3件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1台
当日出荷から24日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から34日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1組
当日出荷から11日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーターAC軸流ファン・MRシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状角形
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
7,098税込7,808
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から43日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1台
当日出荷から24日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
ACプロペラファン MSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MSシリーズオリエンタルモーター
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
当日出荷から13日以内出荷
極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)70コンデンサの種類内蔵
スピードコントロールパック(単体) SS31タイプ オリエンタルモータースピードコントロールパック(単体) SS31タイプオリエンタルモーター
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷
電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。 起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。 さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。 並列運転が可能です。
付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書タイプ有接点スピードコントロールパック電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
5,398税込5,938
1組
当日出荷から6日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
8,198税込9,018
1台
当日出荷から13日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)70
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
4,698税込5,168
1組
当日出荷から10日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 3Wオリエンタルモーター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
6,998税込7,698
1台
当日出荷から8日以内出荷
ユニットタイプスピードコントロールモーター 用モーター オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター 用モーターオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
インダクションモーター KⅡシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK~ オリエンタルモーターインダクションモーター KⅡシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK~オリエンタルモーター
5,098税込5,608特価
1台
当日出荷
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)60
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)70
超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーターオリエンタルモーター(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から16日以内出荷
低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプオリエンタルモーター
46,980税込51,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線