カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- SMC(73)
- Qlight(10)
- Simplism(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 扶桑精機(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
「aw40-02」の検索結果
特価

インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ACモーター
オリエンタルモーター¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分