カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- ブラシレスモーター(3)
- モーター周辺部品(4)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- サンワサプライ(47)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- INTERPLAN(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- ホンダ(1,003)
- メディアカバーマーケット(414)
- モートーン(275)
- StarTech.com(104)
- ネオダクト(98)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- エレコム(89)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(81)
- SKC(環境測定)(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(77)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(72)
- Comfortable Electronic(COMF)(72)
- ナカバヤシ(67)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ble」の検索結果

ブラシレスモーター BLE2シリーズ
オリエンタルモーター¥23,980~税込¥26,378~1台10日以内出荷から16日以内出荷質量(kg)回路部:0.8電圧許容範囲15-+10%RoHS指令(10物質対応)対応
オプション
オリエンタルモーター¥7,298~税込¥8,028~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ブラインドキャップ:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ケーブルグランド:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)