カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
「cbi590-803」の検索結果
特価

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
オリエンタルモーター¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から13日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ
オリエンタルモーター¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から14日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付