カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- 三菱電機(6)
- 進電テクノロジー(5)
- ダイヤトレンド(2)
- ワンダーキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cc030vnf-e2」の検索結果

オプション
オリエンタルモーター¥399~税込¥439~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
インダクションモーター
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から14日以内出荷セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)