カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- EPOS | SENNHEISER(1)
- MG(旧エム・システム技研)(8)
- StarTech.com(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- アズワン(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- シーピー化成(1)
- マキタ(1)
- マザーツール(1)
「cop-um」の検索結果
特価

データ設定ソフト用通信ケーブル
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps