カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- シナノケンシ(2)
- ツカサ電工(2)
- MICROCHIP(2)
- 神津精機(1)
- ワンダーキット(1)
- GECKODRIVE(1)
- Arduino(1)
- バンガードシステムズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cvd503」の検索結果
特価

2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から16日以内出荷電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から21日以内出荷トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
インダクションモーター
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
2相ステッピングモーター
オリエンタルモーター¥9,598~税込¥10,558~1個15日以内出荷2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
5相ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷質量(kg)(回路部)0.07電源電圧(V)DC24入力電源(電圧許容範囲)±10%駆動方式バイポーラ定電流方式モーター電流(A)2.8(出荷時設定)
オプション
オリエンタルモーター¥399~税込¥439~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。