カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • EBM PAPST(144)
  • 山洋電気(101)
  • RS PRO(71)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • COVELL(コベル)(11)
  • SUNON(10)
  • ベッセル(7)
  • COMAIR ROTRON(7)
  • Hongfa(ホンファ)(5)
  • シシド静電気(4)
  • 日本電産サーボ(4)
  • メルコテクノレックス(4)
  • SMC(3)
  • 日東工業(3)
  • MICRONEL(3)
  • PFANNENBERG(3)
  • カスガ(KASUGA)(3)
  • さくら電子(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc fan 24v」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,740税込4,114特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
種類DCファン
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
特性長寿命種類DCファン
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類DCファン
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から36日以内出荷
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から28日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
3,598税込3,958
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性スタンダード
ファンスピードコントローラ ファン オリエンタルモーターファンスピードコントローラ ファンオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm種別ファンスピードコントローラ単体質量(g)回路部:65制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ オリエンタルモーターDC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズオリエンタルモーター
5,398税込5,938
1個
当日出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性可変速
MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター
2,254税込2,479特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズSタイプ ファンオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
論理反転モジュール オリエンタルモーター論理反転モジュールオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質金属部分:SPCC質量(g)90表面処理無電解ニッケルメッキ電源電圧(V)DC5~24±10%入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)最大風量(m3/min)2.5最大静圧(Pa)43形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード付加機能なし音圧レベル(dB)45保護焼損防止回路内蔵定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性大風量関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
DC電源入力防水ファン MDPシリーズ オリエンタルモーターDC電源入力防水ファン MDPシリーズオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防水
MDシリーズEタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズEタイプ ファンオリエンタルモーター
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC24特性長寿命
DCクロスフローファン MFDシリーズ オリエンタルモーターDCクロスフローファン MFDシリーズオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
電源DC
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1台
9日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
DCプロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
EASシリーズAZ付き ファン オリエンタルモーターEASシリーズAZ付き ファンオリエンタルモーター
129,000税込141,900
1個
7日以内出荷
シリーズEASモーター取付方向左折返しスライダサイズ(mm)幅75.4×高さ83テーブルタイプXリード(mm)12ストローク(mm)450モーターAZ仕様電磁ブレーキ付
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000特性アラーム付