カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- 八光電機(11)
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ネグロス電工(1)
- ヤガミ(1)
- 東京技術研究所(1)
- アクリサンデー(1)
「dg2-ssr」の検索結果
特価

ヒーター用温度スイッチ
オリエンタルモーター(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。種別温度スイッチb接点色ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)