カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- シャープ(3)
- brembo(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- ELPA(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ユーエイキャスター(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- エレコム(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Vesrah(1)
- RELECO(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-50rs」の検索結果

ロボットコントローラ MRC01
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1台10日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)0.12電圧電源入力:DC24 V ±10%、電源入力:0.2 Aタイプロボットコントローラ種類上位ネットワーク:EtherNet/IPコネクタ(USB)長さ: 3 m以下、形状: A to mini Bコマンド駆動:P to P、直線補間、円弧補間、アーチ補間、パレット (P to P、直線、アーチ)インターフェイス制御入力:8点、フォトカプラ、制御出力:8点、フォトカプラ・オープンコレクタモニタロボットグラフィック、アラーム、インフォメーション 他RoHS指令(10物質対応)対応特性電気的:RS-485通信仕様 :Modbus RTU、EIA-485準拠、ストレートケーブル ツイストペア線 (TIA/EIA-568B CAT5e以上を推奨) を使用し、総延長距離を50 mまでとする。設定ツールプログラミングソフト MRC Studio