カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- 三菱電機(16)
- フリーベアコーポレーション(1)
- ユーアールディ(1)
- ダイヤトレンド(1)
「emu-ct50」の検索結果

ACファン・EMUシリーズ(セット品)
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。フレーム厚さ(mm)38付属品電源接続用プラグ