カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- 三菱電機(15)
- 富士電機(1)
「fr-e820s」の検索結果

インダクションモーター
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から43日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ACモーター
オリエンタルモーター¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分
インダクションモーター
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90