カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • イスカル(14)
  • キャンブロ(7)
  • KVK(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TRUSCO(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • シヤチハタ(2)
  • タンガロイ(2)
  • トックベアリング(TOK)(2)
  • 日研工作所(2)
  • NWB(日本ワイパブレード)(2)
  • ワルター(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • pro chef(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn40」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
  • 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

    直交軸ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
    シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

    直交軸ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
    シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • WKシリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    WKシリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズWK
  • インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    9日以内出荷から43日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90
  • WK2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    WK2シリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    9日以内出荷
    タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ