カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • イスカル(20)
  • SanDisk(サンディスク)(19)
  • ニッタ(8)
  • AFAM(アファム)(7)
  • ハンマーキャスター(6)
  • TOTO(6)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • グーリング(4)
  • キャンブロ(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 清水製作所[継手](4)
  • エスコ(3)
  • ERECTA(エレクター)(3)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • フジトク(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn6」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(11件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
    付属品取付用ねじ仕様RoHS指令適合品種別GN-Kギヤヘッド種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切り寸法L1(mm)31モータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

    直交軸ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
    シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)60
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 6W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 6W

    オリエンタルモーター
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
  • 電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    7日以内出荷から14日以内出荷
  • 電磁ブレーキ付モーター オリエンタルモーター

    電磁ブレーキ付モーター

    オリエンタルモーター
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ端子箱付RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
モーター(原動機)カテゴリ