カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • SMC(6)
  • エスコ(1)
  • テクロック(1)
  • ノーブランド(1)
  • ホンダ(1)
  • 増田製作所(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 大阪魂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-1040」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)(ランナー)40直径(Φmm)(ランナー)100タイプファン単体電圧(V)単相200/220/230電源AC
  • ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ セット品

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から24日以内出荷
    タイプセット品電源AC
  • ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター

    ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
    種別ダクト継手材質鋼板ダークグレー
  • ブロワ用フィルター オリエンタルモーター

    ブロワ用フィルター

    オリエンタルモーター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フィルター
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター
    799税込879
    1個
    7日以内出荷から36日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
    用途ブロワ用材質/仕上樹脂/クロームメッキ種別ファンガード
冷却(制御機器)カテゴリ