カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • ホンダ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb1255」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズ セット品オリエンタルモーター(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷から24日以内出荷
タイプセット品電源AC
ダクト継ぎ手 オリエンタルモーターダクト継ぎ手オリエンタルモーター
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
種別ダクト継手材質鋼板ダークグレー
ブロワ用フィルター オリエンタルモーターブロワ用フィルターオリエンタルモーター
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別フィルター
フィンガーガード オリエンタルモーターフィンガーガードオリエンタルモーター
869税込956
1個
6日以内出荷から36日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途ブロワ用材質/仕上樹脂/クロームメッキ種別ファンガード
冷却(制御機器)カテゴリ