カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • NEC(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • オチアイ(2)
  • ELPA(1)
  • ノーブランド(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NTB(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
  • 三信化工(1)
  • Modes(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb630」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ セット品

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    タイプセット品電源AC
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷から36日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
    用途ブロワ用種別ファンガード材質/仕上樹脂/クロームメッキ
冷却(制御機器)カテゴリ