カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(5)
- SMC(7,146)
- エムディーエス(266)
- エム・デー・エス(235)
- 富士インパルス(87)
- ヨドコウ(78)
- メディアカバーマーケット(41)
- ユニックス[建築金物](29)
- トーステ(28)
- ホンダ(19)
- 岩崎電気(16)
- サンワサプライ(16)
- アズワン(14)
- MDSKIN LABO(14)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- 日研工作所(8)
- RS PRO(8)
- MOXA(7)
- StarTech.com(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mds」の検索結果
特価

制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898~税込¥3,188~1台10日以内出荷から34日以内出荷その他焼損防止回路内蔵色フレーム: 黒/羽根: 黒RoHS指令(10物質対応)対応
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898税込¥3,1881台10日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン
オリエンタルモーター¥949税込¥1,0441個7日以内出荷から16日以内出荷電子機器など電磁波を発生する機器を冷却する場合、ファンの換気冷却用の穴から電磁波が外部に漏れ、他のコンピュータや計測機器に対して電磁波障害を与えることがあります。 スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断します。 アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールドです。 ファンにネジ止めして使用します。