カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- コクヨ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 富士電機(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- 倉茂電工(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ラトックシステム(1)
- FTDI(1)
「mexe02」の検索結果
特価

データ設定ソフト用通信ケーブル
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm
オリエンタルモーター¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷から13日以内出荷取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ