カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- SMC(3,008)
- ホンダ(91)
- 三菱電機(14)
- メディアカバーマーケット(10)
- 松吉医科器械(6)
- コガネイ(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- マルアイ(2)
- マスオカ(2)
- ペンギンワックス(2)
- ラスタバナナ(2)
- エスコ(1)
- 倉敷化工(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- イトーキ(1)
- 田島メタルワーク(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 池商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「my-16」の検索結果
特価

電動スライダ EASシリーズ
オリエンタルモーター¥58,980税込¥64,8781台24日以内出荷仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時):0.012 mm質量(kg)可搬(水平):-15 kg、アクチュエータ部:1.9ストローク50 mmサイズスライダ:幅58.4 mm×高さ60 mm品名搭載モーター部:ARM46AC精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可テーブルタイプXタイプ駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)800動的許容モーメント(N・m)MP: 16.3, MY: 4.8, MR: 15.0、MP: 58.3, MY: 16.0, MR: 53.3保持力70 N推力(N)-70電磁ブレーキ無しモーター取付方向ストレートセンサレール有り