カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • SMC(3,484)
  • ホンダ(96)
  • 三菱電機(14)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 松吉医科器械(5)
  • ERECTA(エレクター)(3)
  • コガネイ(3)
  • マスオカ(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • エスコ(1)
  • 倉敷化工(1)
  • イトーキ(1)
  • 田島メタルワーク(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 池商(1)
  • 阪上製作所(1)
  • Vesrah(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「my16」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スライダ EASシリーズ オリエンタルモーター電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター
55,980税込61,578
1台
12日以内出荷から24日以内出荷
適合モーターARシリーズ平行度(mm)(走り)0.03駆動方式ボールねじ
電動スライダ EASシリーズ オリエンタルモーター電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター
58,980税込64,878
1台
24日以内出荷
仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時):0.012 mm質量(kg)可搬(水平):-15 kg、アクチュエータ部:1.9ストローク50 mmサイズスライダ:幅58.4 mm×高さ60 mm品名搭載モーター部:ARM46AC精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可テーブルタイプXタイプ駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)800動的許容モーメント(N・m)MP: 16.3, MY: 4.8, MR: 15.0、MP: 58.3, MY: 16.0, MR: 53.3保持力70 N推力(N)-70電磁ブレーキ無しモーター取付方向ストレートセンサレール有り
産業用ロボットカテゴリ