カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • SMC(3,484)
  • ホンダ(96)
  • 三菱電機(14)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 松吉医科器械(5)
  • ERECTA(エレクター)(3)
  • コガネイ(3)
  • マルアイ(2)
  • マスオカ(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • エスコ(1)
  • 倉敷化工(1)
  • セイニチ(生産日本社)(1)
  • イトーキ(1)
  • 田島メタルワーク(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 池商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「my16」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動スライダ EASシリーズ オリエンタルモーター

    電動スライダ EASシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    12日以内出荷から24日以内出荷
    平行度(mm)(走り)0.03駆動方式ボールねじ適合モーターARシリーズ
  • 電動スライダ EASシリーズ オリエンタルモーター

    電動スライダ EASシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    24日以内出荷
    仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時):0.012 mm質量(kg)可搬(水平):-15 kg、アクチュエータ部:1.9ストローク50 mmサイズスライダ:幅58.4 mm×高さ60 mm品名搭載モーター部:ARM46AC精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可テーブルタイプXタイプ駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)800動的許容モーメント(N・m)MP: 16.3, MY: 4.8, MR: 15.0、MP: 58.3, MY: 16.0, MR: 53.3保持力70 N推力(N)-70電磁ブレーキ無しモーター取付方向ストレートセンサレール有り
産業用ロボットカテゴリ