カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- omron(オムロン)(3)
- SMC(274)
- 三菱電機(39)
- コクヨ(10)
- 東芝ライテック(4)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「my3n」の検索結果

電動シリンダ EACシリーズ
オリエンタルモーター¥98,980~税込¥108,878~1台24日以内出荷仕様押し当て力:500 Nその他最小移動量(出荷時):0.006 mm取付角寸法60 mm×156 mm精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可駆動方式ボールねじ入力電流(A)電磁ブレーキ部:0.25リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)300動的許容モーメント(N・m)MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V±5%電磁ブレーキ有りシャフトガイド有り